Beli distributor ac mitsubishi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Redbo Mesin Las Single Phaseatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21S
- TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA)atribut:
- Type: Technology TIG 182 AC/DC
- Current Range (A): 5 - 160
- Dimensions (cm): 43x17x34
- Efficiency (%): 75
- Main Voltage: 230V - 1Ph 50/60Hz
- Power (kW): Max. 2.5 - 4.3 (at 60%)
- Protection Degree: IP23
- NAGANO KEIKI Pressure GaugeDeskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
- OMRON General Purpose Relays, Standard type (MY4)Deskripsi:General Purpose Relays, Standard type, Plug-in terminal, 4 Poles, Coil Ratings 200 VAC / 200 VAC
- Autonics Timeratribut:
- Operation Method: Time setting
- Time Operation: power on start
- Terminal: 8-pin plug
- GS ASTRA Aki Mobil HybridDeskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)Deskripsi:New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.atribut:
- Voltage (V): 12
- Osram Bohlam Lampu Mobil 12VDeskripsi:Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
- Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu)atribut:
- Color: White
- Ra: 70
- CCT: 6000K
- Input Voltage (V): AC100-240
- Beam Angle (°): 220
- Lamp Holder: E27
- JTC Mesin Las Mini SpotDeskripsi:- Small dimensions for easier moving prompt.- Suitable to use on the vans and trucks.- Contents: 2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512, and chest.atribut:
- Chest Dimensions (mm): 400x400x670
- Frequency (Hz): 50/60
- Machine Dimensions (mm): 300x250x220
- Power (V): AC 220
- Welding Capacity (mm): 0.3
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:- Contents:2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512- 1sets / 38 /39 / 3.2'.- Control: SCR Electron control- Security system: 30A switch offatribut:
- Capacity (LVA): 210
- Dimensions (WxDxH) (mm): 350x250x570
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Current (A): 29
- Power (V): AC 220
- Thickness of Weld Plank (mm): 0.6 to 1.2
- Timer: 0.1 to 0.7 seconds
- Welding Capacity (mm): 0.2 to 0.6
Daftar Harga distributor ac mitsubishi Terbaru March 2026
| Redbo Mesin Las Single Phase | Rp7.099.900 |
| TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA) | Rp33.999.900 |
| NAGANO KEIKI Pressure Gauge | Rp409.900 |
| OMRON General Purpose Relays, Standard type (MY4) | Rp67.900 |
| Autonics Timer | Rp119.900 |
| GS ASTRA Aki Mobil Hybrid | Rp849.900 |
| Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah) | Rp709.900 |
| Osram Bohlam Lampu Mobil 12V | Rp44.900 |
| Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu) | Rp31.900 |
| JTC Mesin Las Mini Spot | Rp28.999.900 |
Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Redbo%20Mesin%20Las%20Single%20Phase/P102891476-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/TELWIN%20Mesin%20Las%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/P101577913-1.jpg)

/P102127117-1.jpg)


/gxP102174609-2.jpg)

/22P102046074-7.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Titik/JTC%20Mesin%20Las%20Mini%20Spot/P101536620-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/JTC%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/P101541518-1.jpg)